Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23160-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13251418
  • Fabricant:4012802863154
Image 1
Ajouter à la liste

6'578.49 CHF/ Unitéhors TVA

7'111.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.95 kN
Charge dynamique
3.25 kN
Vitesse limite
1.3 rpm
Vitesse de référence
720 rpm