Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23040-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:11831988
  • Fabricant:4026677843432
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
82 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.8 kN
Charge dynamique
1.27 kN
Vitesse limite
2.33 rpm
Vitesse de référence
1.55 rpm
Alternatives

1'532.56 CHF/ Unitéhors TVA

1'656.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026