4'894.18 CHF/ Unitéhors TVA
5'290.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 138 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.95 kN |
Charge dynamique | 2.44 kN |
Vitesse limite | 1.83 rpm |
Vitesse de référence | 1.08 rpm |
1'532.56 CHF/ Unitéhors TVA
1'656.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026