Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22315-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831935
  • Fabricant:4026677808608
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
445 kN
Vitesse limite
4.5 rpm
Vitesse de référence
3.55 rpm
Alternatives

298.31 CHF/ Unitéhors TVA

322.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026