Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21312-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625224
  • Fabricant:4026677807533
Image 1
Ajouter à la liste

180.95 CHF/ Unitéhors TVA

195.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
226 kN
Charge dynamique
211 kN
Vitesse limite
6.7 rpm
Vitesse de référence
4.1 rpm