11.51 CHF/ Unitéhors TVA
12.44 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 68 |
Type | 686 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
Charge dynamique | 1.08 kN |
Charge statique | 0.438 kN |