Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature avec épaulement Acier Étanche des deux côtes F625-2Z-HLC

  • ERIKS:14191448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11.58 CHF/ Unitéhors TVA

12.52 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
625
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Oui
Charge dynamique
1.73 kN
Charge statique
0.67 kN