Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Ouvert 627

  • ERIKS:11667420
  • Fabricant:4012801204392
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
627
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3297 kN
Charge statique
1.368 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
47000 rpm
Alternatives

3.53 CHF/ Unitéhors TVA

3.82 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026