Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Ouvert 608-C3

  • ERIKS:12624139
  • Fabricant:4012801538367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60
Type
608
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3297 kN
Charge statique
1.368 kN
Vitesse de référence
31500 rpm
Vitesse limite
47000 rpm
Alternatives

3.02 CHF/ Unitéhors TVA

3.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026