Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 629-C-Z-C3

  • ERIKS:12624351
  • Fabricant:4012802384895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

16.50 CHF/ Unitéhors TVA

17.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
629
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non