Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | 629 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 5.3 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Vitesse de référence | 27000 rpm |
Vitesse limite | 38000 rpm |
4.27 CHF/ Unitéhors TVA
4.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026