Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 624-Z

  • ERIKS:12624331
  • Fabricant:4012801559362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
624
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non