182.22 CHF/ Unitéhors TVA
196.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | BSB..-2Z-SU-XL |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Simple effet |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 32 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6700 rpm |