199.79 CHF/ Unitéhors TVA
215.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 7603..-TVP |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8200 rpm |