Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7602055-TVP

  • ERIKS:14179323
Image 1
Ajouter à la liste

397.25 CHF/ Unitéhors TVA

429.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
7602..-TVP
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
21 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
42 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
132 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3900 rpm