Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique Simple effet 7602035-TVP

  • ERIKS:14179078
Image 1
Ajouter à la liste

227.88 CHF/ Unitéhors TVA

246.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
7602..-TVP
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
17 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Charge dynamique
31.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
81 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5700 rpm