Eriks
FAG

FAG Roulement à billes axiaux à contact oblique BAX120-F-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14182448
Image 1
Ajouter à la liste

2'776.74 CHF/ Unitéhors TVA

3'001.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
BAX..-F-T-P4S-DBL
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
54 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
66 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
163 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7500 rpm