186.12 CHF/ Unitéhors TVA
201.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 122 kN |
Poids | 1.19 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |