98.06 CHF/ Unitéhors TVA
106.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 43.5 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |