Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ217-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186917
Image 1
Ajouter à la liste

529.61 CHF/ Unitéhors TVA

572.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
158 kN
Charge statique
160 kN
Avec joint d'étenchéité
Non