Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ208-XL-N2-MPA-T42B

  • ERIKS:14187122
Image 1
Ajouter à la liste

116.04 CHF/ Unitéhors TVA

125.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
46.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non