Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ206-XL-N2-MPA-T42B

  • ERIKS:14187117
Image 1
Ajouter à la liste

96.79 CHF/ Unitéhors TVA

104.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
27.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non