Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1044-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177706
Image 1
Ajouter à la liste

4'673.63 CHF/ Unitéhors TVA

5'052.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non