Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71930-C-T-P4S-DBL-GA21

  • ERIKS:14187345
Image 1
Ajouter à la liste

4'523.33 CHF/ Unitéhors TVA

4'889.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
101 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9500 rpm