488.55 CHF/ Unitéhors TVA
528.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 33 kN |
Charge statique | 22.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 18000 rpm |
442.53 CHF/ Unitéhors TVA
478.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026