394.90 CHF/ Unitéhors TVA
426.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 25 kN |
Charge statique | 16.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 15000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 22000 rpm |
352.80 CHF/ Unitéhors TVA
381.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026