Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7011-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625027
  • Fabricant:4012801448413
Image 1
Ajouter à la liste

727.36 CHF/ Unitéhors TVA

786.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm
Alternatives

616.05 CHF/ Unitéhors TVA

665.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026