Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7010-C-T-P2-UL

  • ERIKS:14179664
Image 1
Ajouter à la liste

522.12 CHF/ Unitéhors TVA

564.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel