1'785.59 CHF/ Unitéhors TVA
1'930.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 48 kN |
Charge statique | 35 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |