Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71911-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187007
Image 1
Ajouter à la liste

892.81 CHF/ Unitéhors TVA

965.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
23.5 kN
Charge statique
14.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm