Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71910-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187056
Image 1
Ajouter à la liste

393.34 CHF/ Unitéhors TVA

425.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.6 kN
Charge statique
11.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm