Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7318-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668578
  • Fabricant:4012801013710
Image 1
Ajouter à la liste

624.34 CHF/ Unitéhors TVA

674.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
180 kN
Charge statique
155 kN
Vitesse de référence
3.9 rpm
Vitesse limite
4.65 rpm
Poids
5 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

650.53 CHF/ Unitéhors TVA

703.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026