606.39 CHF/ Unitéhors TVA
655.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 167 kN |
Charge statique | 138 kN |
Vitesse de référence | 4.1 rpm |
Vitesse limite | 4.9 rpm |
Poids | 4.62 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
578.30 CHF/ Unitéhors TVA
625.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026