Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7316-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668574
  • Fabricant:4012801207805
Image 1
Ajouter à la liste

479.95 CHF/ Unitéhors TVA

518.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
124 kN
Vitesse de référence
4.25 rpm
Vitesse limite
5.2 rpm
Poids
3.74 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

511.34 CHF/ Unitéhors TVA

552.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026