150.63 CHF/ Unitéhors TVA
162.83 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 91 kN |
Charge statique | 61 kN |
Vitesse de référence | 5.6 rpm |
Vitesse limite | 7.7 rpm |
Poids | 1.38 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
133.52 CHF/ Unitéhors TVA
144.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026