Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7310-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11833215
  • Fabricant:4012801283373
Image 1
Ajouter à la liste

129.65 CHF/ Unitéhors TVA

140.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
50 kN
Poids
1.05 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

111.88 CHF/ Unitéhors TVA

120.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026