102.84 CHF/ Unitéhors TVA
111.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 69 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 6.5 rpm |
Vitesse limite | 9.3 rpm |
Poids | 0.875 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
93.47 CHF/ Unitéhors TVA
101.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026110.10 CHF/ Unitéhors TVA
119.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026