83.19 CHF/ Unitéhors TVA
89.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 17.6 kN |
Charge statique | 9 kN |
Poids | 0.118 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |