Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7205-B-XL-TVP-P6-UA

  • ERIKS:12624683
  • Fabricant:4012801326469
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.3 kN
Charge statique
9 kN
Poids
0.126 kg
Avec joint d'étenchéité
Non