Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7311-B-XL-MP-P6

  • ERIKS:12624830
  • Fabricant:4012801283434
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
61 kN
Poids
1.57 kg
Avec joint d'étenchéité
Non