Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7309-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833213
  • Fabricant:4012801166522
Image 1
Ajouter à la liste

189.63 CHF/ Unitéhors TVA

204.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
6.5 rpm
Vitesse limite
12.1 rpm
Poids
0.936 kg
Avec joint d'étenchéité
Non