Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7306-B-XL-2RS-TVP-L237

  • ERIKS:13017202
Image 1
Ajouter à la liste

154.83 CHF/ Unitéhors TVA

167.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui