Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7208-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24203840
  • Fabricant:4026677955784
Image 1
Ajouter à la liste

171.31 CHF/ Unitéhors TVA

185.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
34 kN
Charge statique
23.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui