120.69 CHF/ Unitéhors TVA
130.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 15.3 kN |
Charge statique | 9 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |