124.24 CHF/ Unitéhors TVA
134.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 7.9 kN |
Charge statique | 3.55 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |