Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT212-38-J7

  • ERIKS:14182663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119.57 CHF/ Unitéhors TVA

129.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
194 mm
Hauteur
146 mm
Hauteur de l'ae
119 mm
Roulement
UC212-38
Boîtier
T212