Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT217-J7

  • ERIKS:14182727
Image 1
Ajouter à la liste

426.90 CHF/ Unitéhors TVA

461.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
260 mm
Hauteur
198 mm
Hauteur de l'ae
162 mm
Roulement
UK217
Boîtier
T217