116.45 CHF/ Unitéhors TVA
125.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | UKT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 171 mm |
Hauteur | 146 mm |
Hauteur de l'ae | 106 mm |
Roulement | UK211 |
Boîtier | T211 |