Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT206-J7

  • ERIKS:14182745
Image 1
Ajouter à la liste

62.20 CHF/ Unitéhors TVA

67.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
113 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Roulement
UK206
Boîtier
T206