

1'942.79 CHF/ Unitéhors TVA
2'100.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 54.7 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 240 kN |
Charge statique | 770 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 2350 rpm |